| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1757275 Herst.-Nr.: 9202334200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkt Typ = Kabeltrommel Kabellänge = 33m Anzahl der Buchsen = 4 Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch Buchsentyp = NF Schutzart = IP44 Nennstrom abgewickelt = 16A Überspannungsschutz = Nein Mantelmaterial = PVC Personenschutz durch FI = Nein Farbe = Grau Mantelfarbe = Orange
Brennenstuhl VerlängerungsrolleDie Brennenstuhl ProfessionalLINE-Serie ist eine 4-polige Verlängerungsrolle aus Rubbabren, isolierter Vorder- und Rückseite für den Hochleistungseinsatz. Der innovative und ergonomische Kabelführungsgriff ″Kabelführung″ sorgt für ein perfektes Kabelmanagement während der Wicklung. Der Griff pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht einfaches Tragen und Aufbewahren von Kabeln, da er ein herunterklappbarer Drehgriff ist, der das Kabel mühelos ein- und ausrollt.Eigenschaften und Vorteile• 3 Adern • extrem stoß- und stoßfest • Die Kabellänge beträgt 33 m • Kabelführung (Tragegriff) für perfekte Führung. Oszilliert auf beiden Seiten, sodass sie bequem getragen und aufgehängt werden kann • Kältebeständig bis -25 °C. • Praktische Standby-Anzeige an der Steckdose • Nennstrom: 16 A. • Orange Ummantelung • Robuste Tragegriffe und Stecker-Staufächer auf allen vier Seiten • Visual Readiness-Anzeige im Buchseneinsatz • Schutzkontaktsteckdosen mit Wasserstrahlschutz und selbstschließenden Schutzkappen • mit 3-poligem Sicherheitsabschaltung und thermischem ÜberlastschutzAnwendungen• Baustellen • IndustriestandorteZertifizierungen• Schutzart IP44 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt Typ: | Kabeltrommel | Kabellänge: | 33m | Anzahl der Buchsen: | 4 | Netzstecker Typ: | CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch | Buchsentyp: | NF | Schutzart: | IP44 | Nennstrom abgewickelt: | 16A | Überspannungsschutz: | Nein | Mantelmaterial: | PVC | Personenschutz durch FI: | Nein | Farbe: | Grau | Mantelfarbe: | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 1757275, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 9202334200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |