Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon WLAN, ISM Antenne Stabantenne 5dBi 2400 → 2483,5 MHz, Direktmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757298
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AEACAQ190012-S2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
HF-Protokolle = WLAN, ISM
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Direkt
Verstärkung = 5dBi
Kabellänge = 10m

MAX. Verstärkung von 5,0 dBi Arbeitet bei 2,4 GHz 10 W Eingangsleistung VSWR ≤ 2,0 2400 MHz ANWENDUNGEN WiFi ISM-Anwendungen Drahtloses Kommunikationssystem Router
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WLAN, ISM
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
5dBi
Kabellänge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 1757298, Passive Bauelemente, Antennen, Telemetrieantennen, Abracon, AEACAQ190012S2400, Passive Components, Antennas, Telemetry Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.850,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,70134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.020,34*
€ 2.404,2046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.010,00*
€ 2.391,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.936,69*
€ 2.304,6611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.890,11*
€ 2.249,2309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.850,67*
€ 2.202,2973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.