Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACAG0301-24505500-T DUALBAND-CHIP-ANTENNE, 2.45GHZ/5.5GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886232
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG0301-24505500-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Mittenfrequenz 1: 2.45 GHz
  • Produktpalette: ACAG Series
  • Mittenfrequenz 2: 5.5 GHz
  • Antennenbaugröße: 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Dualband-Chipantennen, Passive, ABRACON, ACAG0301-24505500-T, 2886232, 288-6232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,48*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.