Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Polychloropren Kabelbinder Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757454
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520550010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder ses sterling
Farbe = Schwarz
Material = Polychloropren
Bündeldurchmesser max. = 32mm

Kabelbindertülle. Verriegelungstülle zum Schutz von Kabeln. Anwendungen: Durchgänge zu Dosen, Ausgänge von Schaltschränken oder Gehäusen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wärme, Alterung, Ozon, Fett und Öle, Benzin sowie Spritzer von organischen Lösungsmitteln. Kabelbinder im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polychloropren
Bündeldurchmesser max.:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 1757454, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, SES Sterling, 02520550010, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,99*
€ 40,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,75*
€ 38,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,99*
€ 35,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,00*
€ 33,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,62*
€ 32,87
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,79*
€ 27,12
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.