Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit ADC TLA2024IRUGT Quad, 3.3ksps X2QFN, 10-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757647
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLA2024IRUGT
EAN/GTIN:
     5059042330571
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 3.3ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2QFN
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = 1LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
3.3ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2QFN
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
1LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 1757647, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLA2024IRUGT, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.