Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31 Akustischer Warnmelder 10 → 55 V ac, 10 → 75 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757852
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-810.005
EAN/GTIN:
     5059040048225
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Versorgungsspannung = 10 → 55 V ac, 10 → 75 V dc
Stromart = AC/DC
Montageart = Tafelmontage
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 88 dB @ 0.1 m
Serie = 31
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 55 V ac, 10 → 75 V dc
Stromart:
AC/DC
Montageart:
Tafelmontage
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
88 dB @ 0.1 m
Serie:
31
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: eao lumitas summer, alarm summer, 1757852, Automation, Signalgeber, Sirenen, EAO, 31810005, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 82,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 93,89*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,40*
€ 96,66*
€ 5,00*
ab € 79,01*
€ 98,32*
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 102,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
31-455.036
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.