Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 04 Akustischer Warnmelder 24 V dc, Ø 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757882
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.002
EAN/GTIN:
     5059040048119
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Versorgungsspannung = 24 V dc
Stromart = DC
Montageart = Tafelmontage
Durchmesser = 29 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 95 dB @ 0.1 m
Serie = 04
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Stromart:
DC
Montageart:
Tafelmontage
Durchmesser:
29 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
95 dB @ 0.1 m
Serie:
04
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, 1757882, Automation, Signalgeber, Sirenen, EAO, 14810002, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,50*
€ 85,66*
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 87,99*
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 89,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 70,38*
€ 94,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.