Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 04 Akustischer Warnmelder 24 V dc, Ø 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757897
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.902
EAN/GTIN:
     5059040045194
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Versorgungsspannung = 24 V dc
Stromart = DC
Montageart = Tafelmontage
Durchmesser = 29 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 95 dB @ 0.1 m
Serie = 04
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Stromart:
DC
Montageart:
Tafelmontage
Durchmesser:
29 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
95 dB @ 0.1 m
Serie:
04
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, 1757897, Automation, Signalgeber, Sirenen, EAO, 14810902, Automation Signalling, Electronic Sounders, Automation & Control Gear
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,43*
€ 83,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,50*
€ 85,16*
5 Tage
15
€ 6,95*
ab € 66,58*
€ 85,18*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 116,10*
€ 6,90*
ab € 66,33*
€ 122,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.