| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757930 Herst.-Nr.: 704.101.0 EAN/GTIN: 5059040045170 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Serie = 04 IP Schutzart = IP 65
Bis zu drei Schaltelemente können befestigt werden. Die Farbe der eloxierten Aluminiumteile kann aus produktionstechnischen Gründen variieren Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Serie: | 04 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1757930, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, EAO, 7041010, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads, Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,33* | € 35,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,99* | € 38,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 27,78* | € 42,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,39* | € 49,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|