Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Schlüsselschalterkopf 2 Positionen IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757933
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.122.018
EAN/GTIN:
     5059040048218
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schaltaktor
Schlüsselschalter
Positionenanzahl = 2
IP Schutzart = IP 65
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Das Standardschloss Ronis 251 Zwei Schlüssel werden mit jedem Schlüsselschalter mitgeliefert Bis zu drei Schaltelemente können befestigt werden. Die Farbe der eloxierten Aluminiumteile kann aus produktionstechnischen Gründen variieren
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
IP Schutzart:
IP 65
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: eao dreh - schlüsselschalter, schaltaktor, schlüsselschalter ip65, 1757933, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalterköpfe, EAO, 704122018, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Heads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 73,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 96,47*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 98,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.