Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Avenger EN20345 S3, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
V12 Footwear Avenger EN20345 S3, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10
V12 Footwear Avenger EN20345 S3, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10
V12 Footwear Avenger EN20345 S3, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10
Artikel-Nr.:
     108EL-1757988
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VR620.01/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Avenger
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC

Ein hochbeiniger Stiefel auf Basis des Bestsellers Bison. Er kombiniert ein schnelles Reißverschluss-System und ein nicht-verhakendes Schnürsystem, um eine gute Knöchelunterstützung und eine voll einstellbare Passform zu gewährleisten. Eine stark geformte Abriebkappe schützt den empfindlichen Zehenbereich und ein scheuerfester Fersenschutz erhöht die Lebensdauer des Schuhs. Auf einem neuen Leisten und mit einem stoßdämpfenden Fußbett entwickelt, ist der neue und verbesserte Avenger für eine Vielzahl von Branchen geeignet. Die innovative IGS-Gummisohleneinheit sorgt für eine hervorragenden Grip auf allen Oberflächen und eine erhöhte Polsterung der Fußsohle.
Weitere Informationen:
Serie:
Avenger
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 1757988, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, VR6200110, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,97*
€ 121,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,42*
€ 120,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,25*
€ 113,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,13*
€ 103,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,62*
€ 91,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.