| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1758017 Herst.-Nr.: FLK-8.5MM/1.2M Probe EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Fluke DS701, Fluke DS703 FC Videoskop
Optional 1,2 Meter lang, 8,5-mm-Videoskopsonde mit Kamera mit Zweifachanzeige. Kompatibel mit Fluke DS701 und Fluke DS703 FC Videoskopen. Unterstützt alle Funktionen der Fluke Videoskope außer Up is Up™Leichte Industrie: Qualitätskontrollprüfung Maschinenwartungsinspektionen Schalter und Zahnräder überprüfen Aufzugsinspektionen Schweißnähte überprüfen Schwere Maschinen: Hydraulikleitungen überprüfen Schweißnähte überprüfen Energie: Elektrik, Durchläufe überprüfenKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Fluke DS701, Fluke DS703 FC Videoskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera-Verlängerungsleitung, Kameraverlängerungskabel, Verlängerungskabel Kamera, Tastkopf, Videoendoskop, Videoskop, fluke tastkopf, tastkopf, 1758017, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Endoskope Zubehör, Fluke, FLK85MM12MProbe, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Fibrescope & Endoscope Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 491,27* | € 554,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 494,85* | € 554,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 492,43* | € 567,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 504,56* | € 568,20* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 526,06* | € 609,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|