Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 250 / 125V ac / 16 A, 26 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 250 / 125V ac / 16 A, 26 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1758110
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1758110
EAN/GTIN:
     5056279115292
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
rs pro drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.1mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 250 / 125V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 16 A, 26 A
Kontaktmaterial = Messing
Herst.-Teile-Nr. = MW19-A0F0L00-A1DB
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.1mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
250 / 125V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
16 A, 26 A
Kontaktmaterial:
Messing
Herst.-Teile-Nr.:
MW19-A0F0L00-A1DB
Weitere Suchbegriffe: 1758110, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MW19A0F0L00A1DB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 22,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 532,20*
€ 633,318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,59*
€ 620,6921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,63*
€ 583,8497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,89*
€ 569,8791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,90*
€ 535,381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.