| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1758193 Herst.-Nr.: 1758193 EAN/GTIN: 5056279116121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 250 / 125V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 16 A, 26 A Kontaktmaterial = Messing Herst.-Teile-Nr. = MW22-A0F0000-A3TA
Vandalensichere Druckschalter in Hochstromausführung (Serie MW)Schutzart IP67. Erhältlich in den Ausführungen 19 mm, 22 mm, 25 mm und als Hochstromanwendungen. Mikroschalter und -Buchse können ausgetauscht werden, was Probleme des Benutzers bei der Wartung löst und erhöht den Komfort während der Austauscharbeiten. Der Hochstromschalter verfügt auch über eine Vielzahl von Anzeigemöglichkeiten, wie z. B. Nicht-Anzeige, Klingel-Anzeige, Netzsignalleuchte und kundenspezifische Optionen.AnwendungsbereichIndustrielle Steuerungssysteme, medizintechnische Geräte, Sicherheitsgeräte zur Überwachung, Fahrzeug-Peripheriegeräte, AV-Geräte, Geräte zur Energiespeicherung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 250 / 125V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 16 A, 26 A | Kontaktmaterial: | Messing | Herst.-Teile-Nr.: | MW22-A0F0000-A3TA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1758193, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MW22A0F0000A3TA, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |