Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1758552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1758552
EAN/GTIN:
     5056279119467
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = MPB16-CARE-0-T1R-0VV
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
MPB16-CARE-0-T1R-0VV
Weitere Suchbegriffe: 1758552, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB16CARE0T1R0V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,38*
€ 309,8522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,73*
€ 309,0787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,42*
€ 286,0998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,97*
€ 274,8543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,32*
€ 263,3708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.