| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1758844 Herst.-Nr.: 1758844 EAN/GTIN: 5056279122153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 25.2mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 250 / 125V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Weiß IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 16 A, 26 A Kontaktmaterial = Messing Beschriftung = Betriebsanzeige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 25.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 250 / 125V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Weiß | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 16 A, 26 A | Kontaktmaterial: | Messing | Beschriftung: | Betriebsanzeige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1758844, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MW25A0F0L124A1DB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |