| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1758871 Herst.-Nr.: 1758871 EAN/GTIN: 5056279122399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 250 / 125V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Weiß IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 16 A, 26 A Kontaktmaterial = Messing Beschriftung = Betriebsanzeige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 250 / 125V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Weiß | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 16 A, 26 A | Kontaktmaterial: | Messing | Beschriftung: | Betriebsanzeige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1758871, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MW22A0F0L124A1TB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |