Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759130
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759130
EAN/GTIN:
     5056279124508
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 36V

Vandalismusgeschützte Drucktaster-Schalter (MPB-Serie)Schutzart IP67. Erhältlich in 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm und Hochstromversion.Zusammen mit anderen industriellen Anwendungen, die eine Vandalismussicherheit in öffentlichen Bereichen erfordernMit einer Vielzahl von Optionen, darunter beleuchtet, versiegelt und langlebig.Die charakteristischen Merkmale der RS Pro-Metallschalter sind geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Ästhetik, einfache Wärmeabfuhr und mehr.AnwendungsbereichIndustrielle Kontrollinstrumente, medizinische Geräte, Sicherheitsüberwachungsgeräte, Fahrzeugperipheriegeräte, audiovisuelle Geräte, Energiespeichergeräte.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
36V
Weitere Suchbegriffe: 1759130, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB16A3HE0JR0V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,61*
€ 421,9859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,81*
€ 409,1339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,15*
€ 372,6485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,29*
€ 366,8651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,24*
€ 344,1956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.