Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759349
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759349
EAN/GTIN:
     5056279126519
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Weiß
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = MPB16-CARE-1-JR-12VV

Vandalismusgeschützte Drucktaster-Schalter (MPB-Serie)Schutzart IP67. Erhältlich in 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm und Hochstromversion.Zusammen mit anderen industriellen Anwendungen, die eine Vandalismussicherheit in öffentlichen Bereichen erfordernMit einer Vielzahl von Optionen, darunter beleuchtet, versiegelt und langlebig.Die charakteristischen Merkmale der RS Pro-Metallschalter sind geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Ästhetik, einfache Wärmeabfuhr und mehr.AnwendungsbereichIndustrielle Kontrollinstrumente, medizinische Geräte, Sicherheitsüberwachungsgeräte, Fahrzeugperipheriegeräte, audiovisuelle Geräte, Energiespeichergeräte.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Weiß
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
MPB16-CARE-1-JR-12VV
Weitere Suchbegriffe: 1759349, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB16CARE1JR12V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.