Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759485
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759485
EAN/GTIN:
     5056279127653
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Weiß
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Messing, Sterlingsilber
Herst.-Teile-Nr. = MPB16L-CARE-01-JR-12V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Weiß
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Messing, Sterlingsilber
Herst.-Teile-Nr.:
MPB16L-CARE-01-JR-12V
Weitere Suchbegriffe: 1759485, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB16LCARE01JR12V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.