| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1759552 Herst.-Nr.: 1759552 EAN/GTIN: 5056279128322 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja LED Farbe = RGB Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm IP Schutzart = IP 68
Piezo-Druckschalter [Impuls] (Serie TZ)Schutzart IP68. In den Größen 16 mm, 19 mm und 22 mm erhältlich. Die charakteristischen Merkmale stehen bei extremen Witterungsbedingungen und in rauen Umgebungen zur Verfügung, kundenspezifische Spezifikationen, lange Lebensdauer und ein beleuchteter Ring sind verfügbar.AnwendungenSubminiatur-Druckschalter, RS Pro Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | LED Farbe: | RGB | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22mm | IP Schutzart: | IP 68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1759552, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, RS PRO, TZ22NB4F1FE003CD101, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches |
| | |
| |