Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC Filterlüfter, 46dB, 230 V ac, 15W, 148.5 x 148.5 x 76.5mm, IP54, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC Filterlüfter, 46dB, 230 V ac, 15W, 148.5 x 148.5 x 76.5mm, IP54, IP55
Artikel-Nr.:
     108EL-1759805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759805
EAN/GTIN:
     5056279130622
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Geräuschpegel = 46dB
Leistung = 15W
AC- oder DC-Betrieb = AC
Frontabmessungen = 148.5 x 148.5 x 76.5mm
Einbautiefe = 43.5mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Fronthöhe = 148.5mm
Frontbreite = 148.5mm
Schutzart = IP54, IP55
Anschlusstyp = Leiter

RS Pro
Weitere Informationen:
Geräuschpegel:
46dB
Leistung:
15W
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Frontabmessungen:
148.5 x 148.5 x 76.5mm
Einbautiefe:
43.5mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Fronthöhe:
148.5mm
Frontbreite:
148.5mm
Schutzart:
IP54, IP55
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759805, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, RS PRO, OA109LFG221T, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Filter Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.