Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab Smile 11 EAR Tina Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 24V dc, Rot beleuchtet, 40mm, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760056
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030050R0100 Smile 11 EAR Tina
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Montageart = Tafelmontage
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = Smile 11 EAR Tina
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Nennspannung = 24V dc
Versorgungsstrom = 0.057A
Tiefe = 52mm
Breite = 40mm
Höhe = 84mm

Not-Aus-Taste im Smile-Gehäuse, inkl. Tina-Adaptionseinheit an DYNlink, Status-LED in der Taste, 1 x 5-polige M12-Stiftleiste, umgekehrte Tastenbefestigung (von unten).
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
Smile 11 EAR Tina
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Nennspannung:
24V dc
Versorgungsstrom:
0.057A
Tiefe:
52mm
Breite:
40mm
Höhe:
84mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, not aus schalter abb, 1760056, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, ABB Jokab, 2TLA030050R0100Smile11EARTina, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.