Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab Smile 11 RB Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 27V dc, 1 Schließer beleuchtet, 40mm, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760063
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030053R0100 Smile 11 RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1 Schließer
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = Smile 11 RB
IP Schutzart = IP 65
Nennspannung = 27V dc
Tiefe = 52mm
Breite = 40mm
Höhe = 84mm

Reset-Taste im Smile-Gehäuse, Pluto-Lightbutton-Anschluss, 1 Taste + blaue LED, 1 x 5-polige M12-Stiftleiste.
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1 Schließer
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
Smile 11 RB
IP Schutzart:
IP 65
Nennspannung:
27V dc
Tiefe:
52mm
Breite:
40mm
Höhe:
84mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, not aus schalter abb, 1760063, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, ABB Jokab, 2TLA030053R0100Smile11RB, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.