| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760167 Herst.-Nr.: 51-933.2 EAN/GTIN: 5059040044272 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = Schalter der Serie 51 Linsenfarbe = Rot Linsenform = Rund Abmessungen = 15.8 Dia.mm
Die kompakte Serie 51 mit 16 mm ist besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen geeignet:Bündiges DesignAngehobene KonstruktionLeiterplatte (mit Adapter)Das Niedrigniveau-Schaltelement ist für Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme ausgelegt.Die EAO Serie 51 eignet sich besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen:Maschinenanlagen und AutomatisierungPanelherstellung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | Schalter der Serie 51 | Linsenfarbe: | Rot | Linsenform: | Rund | Abmessungen: | 15.8 Dia.mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1760167, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, EAO, 519332, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,17* | € 4,88* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,03* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|