Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey Kuppel Acryl Spiegel, Innen-/Außenbereich, ø 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Securikey Kuppel Acryl Spiegel, Innen-/Außenbereich, ø 450mm
Securikey Kuppel Acryl Spiegel, Innen-/Außenbereich, ø 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1760770
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     M18244V
EAN/GTIN:
     9421012742442
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Durchmesser = 450mm
Form = Kuppel
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Acryl
Lebensmittelecht = Ja

Kostengünstiger Spiegel für die LebensmittelindustrieEntspricht den Standards der LebensmittelindustrieEinsatz, um Bottiche, Trichter und Mischer (u. a.) einzusehenVerhindert Rückstaus und Stauungen bei der FertigungVerhindert Unfälle und VerletzungenAcrylfläche mit ABS-KunststoffrückseiteInklusive Montagehalterung aus Edelstahl in J-Form, zur Anpassung an alle WinkelHygienisch zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
450mm
Form:
Kuppel
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Acryl
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, 1760770, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Konvexspiegel, Securikey, M18244V, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Convex Mirrors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6634595
ab € 159,54*
Ähnlich
RS Pro
6634615
ab € 117,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.