Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Smart Meter Kabel-Markierer Drückend, Beschriftung: N, Blau, 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Smart Meter Kabel-Markierer Drückend, Beschriftung: N, Blau, 1000 Stück
HellermannTyton Smart Meter Kabel-Markierer Drückend, Beschriftung: N, Blau, 1000 Stück
HellermannTyton Smart Meter Kabel-Markierer Drückend, Beschriftung: N, Blau, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1760782
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     539-00003 SMCLIPN-PA66-BU
EAN/GTIN:
     5059039182176
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Drückend
Beschriftung = N
Farbe = Blau
Anzahl = 1000
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = Smart Meter
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C

HellermannTyton Smart Meter Push-on-KabelmarkiererDer HellermannTyton Smart Meter ist ein Push-on Kabel Marker. Es bietet schnelle, sichere und einheitliche Identifizierungsmethoden für Kabel für Installateure von intelligenten Messgeräten, die in ganz Großbritannien und Europa eingeführt werden. Das Produkt verfügt über ein integriertes System zur Umsatzsicherung, das im Vergleich zu alternativen Methoden kostengünstiger und zeitsparender ist. Dieser Clip ist selbstverlöschend, wenn es zu einem Brand kommt.Eigenschaften und Vorteile• Schnelle, saubere und sichere Installation • Kennzeichnung, die auf die Hülse und den Clip geformt ist • Keine Abfallentsorgung • Bietet Umsatzschutz • Farbcodiert • Captive, wenn vorhanden • Geringes Profil • Anpassung an Mehrphasen • Keine Anwendungswerkzeuge • Geeignet für Kabel mit 16 mm² und 25 mm²Anwendungen• Intelligente Kabelidentifizierung des MessgerätsZertifizierungen• BS-Zulassung
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Drückend
Beschriftung:
N
Farbe:
Blau
Anzahl:
1000
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
Smart Meter
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelmarkierungen, kabelbeschriftung, 1760782, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 53900003SMCLIPNPA66BU, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,32*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,10132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 132,68*
€ 157,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 131,51*
€ 156,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 126,52*
€ 150,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 118,51*
€ 141,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 101,32*
€ 120,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.