Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Magnetischer Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Magnetischer Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1760896
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1760896
EAN/GTIN:
     5056279131124
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Magnetischer Steckverbinder mit RS Pro-Anschlussdraht, magnetischer Rundsteckverbinder, bis nicht abgeschlossen, 2 m, schwarzSie suchen eine sichere Möglichkeit, elektrische Geräte mit häufigem Anschluss und Trennung mit Strom zu versorgen? Dieser magnetische Rundsteckverbinder bietet eine praktische Lösung, da die Steckverbinder sich lösen, wenn das Kabel gezogen oder gezogen wird, ohne Ihre Geräte zu beschädigen. Die Magnetisierung wurde für den Einsatz mit einer kompatiblen magnetischen Buchsenleiste entwickelt und sorgt für eine nahtlose Verbindung. Diese Steckverbinder werden häufig zum Laden von Messgeräten und medizinischen Geräten verwendet. Dieser Durable Steckverbinder wurde nach strengen professionellen Standards getestet und ist Teil der RS Pro Serie. Der Kontakt aus vergoldeter Kupferlegierung bietet eine außergewöhnliche Leitfähigkeit und schützt gleichzeitig vor Verschleiß, Abrieb und Korrosion. Das Anschlusskabel ist zwei Meter lang und befindet sich in einer thermoplastischen PVC-Ummantelung, die die Verkabelung vor Temperaturänderungen schützt. Diese Steckverbinder sind nicht abgeschlossen, sodass Sie sie bei Bedarf anschließen können. Das Kabel unterstützt einen maximalen Strom von 5 A bei 30 V.Eigenschaften und Vorteile• magnetischer Rundsteckverbinder mit Anschlussdrähten • Nicht abgeschlossenes Ende zum Löten • 2 Meter lang • Schutzart IP67, damit es beständig gegen Staub und Wasser ist • RoHS-konform: Minimale Mengen an gefährlichen Materialien • PVC-Thermoplast-Ummantelung schützt vor Temperaturänderungen • Kontakt aus vergoldeter Kupferlegierung schützt vor KorrosionRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Suchbegriffe: 1760896, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Magnetische Steckverbinder, RS PRO, GT1931100202102, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Magnetic Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,16*
€ 28,31*
€ 5,95*
ab € 17,10*
€ 29,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.