| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1761025 Herst.-Nr.: 1761025 EAN/GTIN: 5056279132206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Reduzierstück Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing
RS PRO 8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Reduzierstück | Gewindegröße 1: | 3/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, rs pro reduzierstück, 1761025, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 0209200007, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |