| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1761111 Herst.-Nr.: 1761111 EAN/GTIN: 5056279132992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeanschluss = 1/4 in Male Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 6.35mm Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Anschluss-Gender = Nippel
RS Pro-DN5.5-Schnellverbindungskupplungen gemäß UNI ISO 6150 B12. Austauschbar mit RECTUS/LEGRIS 23/24, PARKER 20/30–1/4, TEMA 1400, HANSEN 3000, CEJN 310, INDUSTRIAL 1/4, GROMELLE 600 und US-MIL SPEC C-4109. – Betriebsdruck: -0,99 bar (-0,099 MPa) bis 15 bar (1,5 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindeanschluss: | 1/4 in Male | Kupplungs-Gender: | Stecker | Gewindegröße: | 6.35mm | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsstecker | Anschluss-Gender: | Nippel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, rs pro schlauchkupplung, schlauchkupplung, 1761111, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 241AC005103ZI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |