| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1761398 Herst.-Nr.: 1761398 EAN/GTIN: 5056279134248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = M5-Außengewinde Stecker B = 3-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Betriebsdruck max. = 20 bar°C Erfüllte Normen = 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE
Diese Serie wurde für die extremsten Anforderungen in der pneumatischen Automatisierung entwickelt. Es handelt sich um ein leichteres und kompakteres Line-in-Technopolymer, das anspruchsvollen Kunden eine hohe Leistung bietet. Großer Durchmesserbereich: 2–14 mm.Hauptvorteile: Schnelles Verbinden und Trennen Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) & metrisch Leichter und kompakter Spezifische Konfigurationen für die erweiterte Robotik Siliziumfrei Anwendungen Robotik Kfz Textilherstellung, Verpackung, Handhabung Druckluftkreislauf Industrielle Wasserversorgung Sauger Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | M5-Außengewinde | Stecker B: | 3-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Betriebsdruck max.: | 20 bar°C | Erfüllte Normen: | 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckfitting, rs pro steckfitting, pneumatische rohrkupplung, 1761398, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5602000004, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |