| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1761760 Herst.-Nr.: 1761760 EAN/GTIN: 5056279136372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Material = Messing Betriebsdruck max. = 16bar
RS Pro-DN5.5-Schnellverbindungskupplungen gemäß UNI ISO 6150 B12. Austauschbar mit RECTUS/LEGRIS 23/24, PARKER 20/30–1/4, TEMA 1400, HANSEN 3000, CEJN 310, INDUSTRIAL 1/4, GROMELLE 600 und US-MIL SPEC C-4109. – Betriebsdruck: -0,99 bar (-0,099 MPa) bis 15 bar (1,5 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsstecker | Material: | Messing | Betriebsdruck max.: | 16bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 1761760, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 225AC0051X9ZI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |