Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1761793
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761793
EAN/GTIN:
     5059039748419
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
PPSU-Steckfitting
Stecker A = R1/2 Stecker
Stecker B = 12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Betriebsdruck max. = 20 bar°C
Erfüllte Normen = 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE

Diese Serie wurde für die extremsten Anforderungen in der pneumatischen Automatisierung entwickelt. Es handelt sich um ein leichteres und kompakteres Line-in-Technopolymer, das anspruchsvollen Kunden eine hohe Leistung bietet. Großer Durchmesserbereich: 2–14 mm.Hauptvorteile: Schnelles Verbinden und Trennen Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) & metrisch Leichter und kompakter Spezifische Konfigurationen für die erweiterte Robotik Siliziumfrei Anwendungen Robotik Kfz Textilherstellung, Verpackung, Handhabung Druckluftkreislauf Industrielle Wasserversorgung Sauger
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/2 Stecker
Stecker B:
12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Betriebsdruck max.:
20 bar°C
Erfüllte Normen:
1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE
Weitere Suchbegriffe: Steckfitting, geradverschraubung 1/2", pneumatische rohrkupplung, rs pro steckfitting, 1761793, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5500000018, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,63*
€ 101,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,20*
€ 77,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.