Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing vernickelt, G1/4 Buchse, Mit Gewinde, 1/4Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing vernickelt, G1/4 Buchse, Mit Gewinde, 1/4Zoll
RS PRO Schlauchtülle Messing vernickelt, G1/4 Buchse, Mit Gewinde, 1/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1761953
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761953
EAN/GTIN:
     5056279138246
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss = 1/4Zoll
Material = Messing vernickelt
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro-DN5.5-Schnellverbindungskupplungen gemäß UNI ISO 6150 C10. Austauschbar mit RECTUS/LEGRIS 18 – Betriebsdruck: 0 bar bis 25 bar (2,5 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss:
1/4Zoll
Material:
Messing vernickelt
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", druckluft schlauchtülle, druckluft schlauchtülle 1/4", 1761953, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 00242000103NB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.