Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing vernickelt, Schlauchkupplung, 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing vernickelt, Schlauchkupplung, 8mm
RS PRO Schlauchtülle Messing vernickelt, Schlauchkupplung, 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1761965
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761965
EAN/GTIN:
     5056279138345
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Kupplungs-Gender = Stecker
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Messing vernickelt
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 1761965, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0041500001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,89*
€ 273,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,79*
€ 272,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,40*
€ 265,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,26*
€ 249,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,82*
€ 216,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.