Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1/4 Buchse 2/2-Wege Elektro- Magnetventil, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, G1/4 Buchse 2/2-Wege Elektro- Magnetventil, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-1762054
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762054
EAN/GTIN:
     5056279139175
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 3mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 11,4 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +90 °C
Gewinde Fitting Typ = G°C
Fließfaktor Kv = 0.21m³/h

Direkt wirkende RS Pro-Magnetventile 2/2 Öffner Magnete separat erhältlich Größe: 1/4" – Gehäuse: Messing – Dichtungen: NBR-, FKM-Varianten verfügbar – Kern: Edelstahl – Federn: Edelstahl – Maximal zulässiger Druck: 40 bar – Betriebstemperatur: –10 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
3mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
11,4 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +90 °C
Gewinde Fitting Typ:
G°C
Fließfaktor Kv:
0.21m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1762054, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, 02F03103N0, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.