Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1 Buchse 2/2-Wege Elektro- Magnetventil, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, G1 Buchse 2/2-Wege Elektro- Magnetventil, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-1762064
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762064
EAN/GTIN:
     5056279139274
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1Zoll
Anschluss = G1 Buchse
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 25mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 11,2 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +90 °C
Gewinde Fitting Typ = G°C
Fließfaktor Kv = 10.97m³/h

Indirekt wirkende RS Pro-Magnetventile Ausführung als Schließer und Öffner erhältlich Magnete separat erhältlich – Gehäuse: Messing – Dichtungen: NBR-, FKM-Varianten verfügbar – Kern: Edelstahl – Federn: Edelstahl – Maximal zulässiger Druck: 25 bar – Betriebstemperatur: –10 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1Zoll
Anschluss:
G1 Buchse
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
25mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
11,2 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +90 °C
Gewinde Fitting Typ:
G°C
Fließfaktor Kv:
10.97m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1762064, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, 04F09125N1, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.