| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1762163 Herst.-Nr.: 1762163 EAN/GTIN: 5056279139977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = 8-mm-Steckanschluss Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Betriebsdruck max. = 20 bar°C
Vollständig aus Edelstahl AISI 316L. Entwickelt zur Beförderung korrosiver Flüssigkeiten oder für den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Ideal für direkten Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln. Diese Leitung kann auch in salzhaltigen Umgebungen und an Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden.Hauptvorteile: Schnelles Verbinden und Trennen Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch Vollständig aus Edelstahl AISI 316L Mit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie kompatibel Siliziumfrei Anwendungen: Automatisierung mit Waschen Landwirtschaft, Bergbau Chemikalien, Petrochemie, Pharma Medizin und Biowissenschaften Sauger Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | 8-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Betriebsdruck max.: | 20 bar°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1762163, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 6004000003, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |