Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden MachFlex YY Steuerkabel, 5-adrig x 1 mm² Grau, 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762403
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5GC-B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Temperatur-Regler
Serie = MachFlex
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 7.1mm
Mantelmaterial = PVC
Biegeradius min. = 10 x 7,1 (beweglich), 4 x 7,1 (fest)°C

Die Maschinen werden aufgrund spezieller Anforderungen von Endverbrauchern und Kunden stark systemisiert, kleiner und kompakter. Diese fordern Maschinenbauer heraus, die wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig eine robuste Leistung für ihre Maschine sicherstellen müssen.Flexibles Leiter-, Isolations- und Ummantelungsmaterial Ölbeständig Großer fester Temperaturbereich (–40 °C bis +80 °C) Gute Abschirmungseffektivität Gute Beständigkeit gegen Sonnenlicht (UV) und Chemikalien Umweltfreundliche Kabel Präzisionssteuerungssensoren Mehrachsige Bewegungssteuerung Temperaturregler Bedientafeln Maschinelle Schneidwerkzeuge Zusatzgeräte Motordrehzahlregler Produktionsmaschinen Blattwinkelverstellung (WT) Steuer- und Messtechnik-Schaltkreise Verschiedene Leitergrößen von 0,14 mm² bis 35,00 mm² Leiter aus reinem Kupfer PVC-Isolierung und Mantel/Ummantelung Spannung (Uo/U) = 300/500 V Vielfältige Isolations- und Mantelfarboptionen Trommelverpackung
Weitere Informationen:
Serie:
MachFlex
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
7.1mm
Mantelmaterial:
PVC
Biegeradius min.:
10 x 7,1 (beweglich), 4 x 7,1 (fest)°C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, schaltleitung 5g1, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 1762403, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Belden, 5GCB100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,6026*
€ 2,0739*
5
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,0739*
€ 2,46794
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,9726*
€ 2,34739
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6026*
€ 1,90709
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 207,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.