Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden MachFlex SY Steuerkabel, 7-adrig x 1 mm² Grau, 100m, Stahlgeflecht, galvanisiert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762416
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7GCSY-K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = MachFlex
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = SY
Kabelprofil = Mehrleiter
Außendurchmesser = 10.5mm
Mantelmaterial = PVC
Bewehrt = Ja

Die Maschinen werden aufgrund spezieller Anforderungen von Endverbrauchern und Kunden stark systemisiert, kleiner und kompakter. Diese fordern Maschinenbauer heraus, die wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig eine robuste Leistung für ihre Maschine sicherstellen müssen.Flexibles Leiter-, Isolations- und Ummantelungsmaterial Ölbeständig Großer fester Temperaturbereich (–40 °C bis +80 °C) Gute Abschirmungseffektivität Gute Beständigkeit gegen Sonnenlicht (UV) und Chemikalien Umweltfreundliche Kabel Präzisionssteuerungssensoren Mehrachsige Bewegungssteuerung Temperaturregler Bedientafeln Maschinelle Schneidwerkzeuge Zusatzgeräte Motordrehzahlregler Produktionsmaschinen Blattwinkelverstellung (WT) Steuer- und Messtechnik-Schaltkreise Verschiedene Leitergrößen von 0,14 mm² bis 35,00 mm² Leiter aus reinem Kupfer PVC-Isolierung und Mantel/Ummantelung Spannung (Uo/U) = 300/500 V Vielfältige Isolations- und Mantelfarboptionen Trommelverpackung
Weitere Informationen:
Serie:
MachFlex
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
SY
Kabelprofil:
Mehrleiter
Außendurchmesser:
10.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Bewehrt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, steuerkabel 7x1qmm, alarmkabel 100m, alarmkabel, 1762416, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Belden, 7GCSYK100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 174,33*
€ 213,26*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 233,35*
€ 292,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 292,44*
€ 348,00
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 290,23*
€ 345,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 285,07*
€ 339,23
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 262,55*
€ 312,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 233,35*
€ 277,69
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,3335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.