Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Edelstahl Rollenschrank 12 Schubladen mit Rollen, 985mm x 1016mm x 501mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762462
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1475KXL12
EAN/GTIN:
     5059040000773
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
bahco werkstattwagen
werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 12
Mit Rollen = Ja
Länge = 501mm
Breite = 1016mm
Höhe = 985mm
Maße = 501 x 1016 x 985mm
Tragfähigkeit = 900kg
Gewicht = 140kg

Rollschrank Bahco mit RollenDas klassische Werkzeug Bahco C75 ist ein Trolley-Modell mit Rollenrädern. Dieser Transportwagen hat eine robuste und robuste Bauweise mit abgerundeten Ecken für maximalen Schutz ohne scharfe Kanten. Das sichere und intelligente Lock&Go-System verhindert, dass sich die Edelstahlschubladen öffnen, wenn sich der Werkzeugwagen bewegt. Dieses Werkzeug kann aufgrund seiner robusten Bauweise eine hohe Kapazität tragen. Er hat eine Länge von 501 mm, eine Breite von 1016 mm und eine Höhe von 985 mm.Eigenschaften und Vorteile• verfügt über zwölf Schubladen • Rund-um-Diebstahlsicherungssystem • Doppelwandiger verstärkter Rahmen mit zusätzlichen Schweißpunkten • Vollständig öffnende Schubladen mit kugelgelagerten Schiebereglern • glatte und leise Gummiräder sorgen für maximale Stabilität • Innen- und Außenseite des Gehäuses und der Schubladen haben eine kratzfeste und rostfreie Pulverbeschichtung • Kratzfest mit Pulverbeschichtung in Orange erhältlich • Zubehör erhältlichAnwendungen• Aufbewahrung von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
12
Mit Rollen:
Ja
Länge:
501mm
Breite:
1016mm
Höhe:
985mm
Maße:
501 x 1016 x 985mm
Tragfähigkeit:
900kg
Gewicht:
140kg
Weitere Suchbegriffe: 1762462, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Bahco, 1475KXL12, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.102,05*
€ 1.216,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,15*
€ 1.288,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.224,11*
€ 1.388,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,10*
€ 1.651,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,21*
€ 1.636,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,26*
€ 1.577,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,08*
€ 1.487,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,11*
€ 1.456,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7531582
ab € 1.986,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.