Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF33F Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 200mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762641
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF33F/012-HSL3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Schaltstrom AC max. = 10 A
Länge = 20.5mm
Spulenwiderstand = 320Ω
Spulenleistung = 200mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung°C
Schaltleistung DC max. = 150 W
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Schaltstrom AC max.:
10 A
Länge:
20.5mm
Spulenwiderstand:
320Ω
Spulenleistung:
200mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung°C
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Steckrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, hongfa printrelais, 1762641, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF33F012HSL3F, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,22*
€ 150,2018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,24*
€ 146,6556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,63*
€ 141,1697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,66*
€ 129,3054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,15*
€ 116,7985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.