Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF3FA Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 360mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762648
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF3FA/024-ZTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250 V, 277V
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Schaltstrom DC max. = 15 A
Länge = 19mm
Spulenwiderstand = 1600Ω
Spulenleistung = 360mW
Lebensdauer = 1 x 10^7 Schaltspiele
Schaltleistung DC max. = 280 W

Nicht verriegelbares Hongfa SPDT-RelaisDas nicht-speichernde elektromagnetische Relais für Leiterplattenmontage von Hongfa SPDT ist ein Subminiatur-Relais für hohe Leistung. Dieses Relais wird mit Hilfe einer 5-VDC-Coil und bis zu 5 A DC/AC (NC), 10 A DC/AC (NO) Strom durch die Coil in Schaltstellungen geschaltet. Er hat eine niedrige Montagehöhe von 15,5 mm. Dieses Relais hat Kontakte aus Silberlegierung. Die verwendete Kontaktanordnung ist 1 Form C und verfügt über 2 Spulen, die einrasten. Zwangsgeführter Kontakt wird auch für den geführten Schutz verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Schaltleistung von bis zu 280 W bei DC • Empfindliche geringe Coil Power von 360 mW • Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. • Isolationsspannung zwischen Coil und Kontakt beträgt 2,5KVAC • Hohe Kontaktbelastbarkeit 1 A 30 VDC • Kunststoffversiegelt • Geringer StromverbrauchAnwendungen• Wird als Kontrollgerät verwendet • Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250 V, 277V
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Schaltstrom DC max.:
15 A
Länge:
19mm
Spulenwiderstand:
1600Ω
Spulenleistung:
360mW
Lebensdauer:
1 x 10^7 Schaltspiele
Schaltleistung DC max.:
280 W
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, hongfa printrelais, miniaturrelais, 1762648, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF3FA024ZTF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,42*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,74*
2 Tage
286
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.