Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF3F-L Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 15A 24V dc Spule / 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762652
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF3F-L/24-1HL1T(610)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 15A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 277V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Schaltstrom AC max. = 15 A
Länge = 19mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Spulenleistung = 400mW
Höhe = 15.5mm
Schaltleistung AC max. = 2,77 kVA

Hongfa Europe GMBH SPNO-VerriegelungsrelaisDas Verriegelungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie Hongfa SPNO hat eine niedrige Montagehöhe von 15,5 mm. Er wird mit Hilfe einer 24VDC-Coil und bis zu 15A DC/AC-Strom durch die Coil angesteuert, damit das Relais in Schalterstellung kommt. Es handelt sich um ein Subminiatur-Einspulen-Verriegelungsrelais mit hoher Coil.Eigenschaften und Vorteile• Bietet eine hohe Leistung von bis zu 300 W bei Gleichstrom • Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 °C und 80 °C. • Haltbarkeit von bis zu 1 x 107 Zyklen • Umweltfreundliches Produkt • Kunststoffdichte und fluxfeste Ausführungen erhältlichAnwendungen• Kraftfahrzeugmotoren und Haushaltsgeräte • Industriemaschinen und medizinische Geräte • Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
15A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
277V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Schaltstrom AC max.:
15 A
Länge:
19mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Spulenleistung:
400mW
Höhe:
15.5mm
Schaltleistung AC max.:
2,77 kVA
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Steckrelais, steckrelais 24v, steckrelais, hongfa printrelais, 1762652, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF3FL241HL1T(610), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,20*
€ 312,018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,18*
€ 309,6142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,93*
€ 271,2367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,72*
€ 268,6068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,18*
€ 248,9242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.