Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF140FF 5V dc Spule DPST Printrelais 10A 47Ω 530mW Monostabiles Relais


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762764
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF140FF/005-2HTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Schaltstrom AC max. = 10 A
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 47Ω
Spulenleistung = 530mW
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Schaltstrom AC max.:
10 A
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
47Ω
Spulenleistung:
530mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: printrelais 5v, kartenrelais, 1762764, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF140FF0052HTF, Relays, Power Relays, Relays & Signal Conditioning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,12*
€ 115,5728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.