Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF115F Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 16A 24V dc Spule / 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762829
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF115F/024-1HS3BF(610)
EAN/GTIN:
     5059045251743
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 300V dc
Schaltstrom AC max. = 16 A
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Spulenleistung = 400mW
Höhe = 15.7mm
Schaltleistung AC max. = 4 kVA
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
300V dc
Schaltstrom AC max.:
16 A
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Spulenleistung:
400mW
Höhe:
15.7mm
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 24v, kartenrelais, 1762829, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF115F0241HS3BF(610), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.