Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF140FF Monostabiles Relais, Printrelais DPST 10A 12V dc Spule / 530mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762858
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF140FF/012-2HTF
EAN/GTIN:
     5059045256908
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Schaltstrom DC max. = 10 A
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 275Ω
Spulenleistung = 530mW
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Schaltstrom DC max.:
10 A
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
275Ω
Spulenleistung:
530mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 12v, kartenrelais, hongfa printrelais, 1762858, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF140FF0122HTF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8004489
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.