Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mobiler TV Ständer Boden, 600x400mm VESA, 47Zoll Max. Bildschirmgröße, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mobiler TV Ständer Boden, 600x400mm VESA, 47Zoll Max. Bildschirmgröße, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1763382
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1763382
EAN/GTIN:
     5056279141253
Suchbegriffe:
1763382
Bürobedarf
Büromöbel
Monitorarmhalterungen und Wandbefes...
Montagefläche = Boden
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Produkttyp = Tragbarer TV-Ständer
Maximale Bildschirmgröße = 47Zoll
VESA-Konfigurationen = 600x400mm
Minimale Anzeigengröße = 27Zoll
Farbe = Schwarz

Mobiler LCD-/TV-Gerätewagen von RS ProDieser mobile TV-Ständer ist ein unverzichtbares Teil des Kits in Büros, Schulen und Laboren. Sie können einen LCD- oder Plasmabildschirm sicher montieren und sicher bewegen. Das Gerät erfüllt die VESA-Standards für die Lochplatzierung für 600 mm x 400 mm. Dies bedeutet, dass er TV-Bildschirme von 27 Zoll bis 47 Zoll unterstützen kann. Der Ständer wird mit vier drehbaren Rädern geliefert, die das Manövrieren in alle Richtungen erleichtern. Sie können die Räder arretieren, um sicherzustellen, dass der Ständer in Position bleibt. Eine einstellbare Bildschirmhöhe reicht von 103 cm bis 163 cm vom Boden. Für eine komfortable Sicht kann er auch bis zu maximal 25 Grad nach unten abgewinkelt werden. Der robuste Stahlständer unterstützt ein maximales Gewicht von 35 kg und wird mit einer Plattform für einen DVD-Player, digitalen Recorder oder eine Spielekonsole geliefert.Eigenschaften und Vorteile• Mobiler TV-Ständer • Stahlausführung • Die Bildschirmhöhe reicht von 103 cm bis 163 cm • Hält LCD- oder Plasmabildschirme im Bereich von 27 Zoll Bis 47 Zoll • Belastbarkeit von 35 kg • Erfüllt VESA-Standards für die Lochplatzierung für 600 Größe: Mm x 400 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Montagefläche:
Boden
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Produkttyp:
Tragbarer TV-Ständer
Maximale Bildschirmgröße:
47Zoll
VESA-Konfigurationen:
600x400mm
Minimale Anzeigengröße:
27Zoll
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.