Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 190 mm Blechschere, Schnitt: Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 190 mm Blechschere, Schnitt: Gerade
RS PRO 190 mm Blechschere, Schnitt: Gerade
RS PRO 190 mm Blechschere, Schnitt: Gerade
RS PRO 190 mm Blechschere, Schnitt: Gerade
RS PRO 190 mm Blechschere, Schnitt: Gerade
RS PRO 190 mm Blechschere, Schnitt: Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1763426
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1763426
EAN/GTIN:
     5059039749904
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Schneid-Richtung = Gerade
Gesamtlänge = 190 mm

RS PRO Universalschere mit geradem Schnitt Wir stellen gerade Universalschere von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO vor, ein Durable und vielseitiges Handschneidewerkzeug, das perfekt zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien wie Metall, Holz, Kabel und mehr geeignet ist. Sie verfügen über ergonomische federbelastete Griffe, die nicht nur den Komfort erhöhen und die Belastung verringern, sondern auch die Kontrolle aufrechterhalten und so einen präzisen Schnitt gewährleisten. Diese geraden Scheren verfügen über zwei Schneidemesser aus Edelstahl, die der Schere ähnlich sind. Sie schneiden mühelos Materialien durch und sorgen für einen sauberen und geraden Schnitt. Die robusten, verschleißfesten Klingen bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und bleiben auch bei starker Beanspruchung in einer Vielzahl von Umgebungen scharf. Eigenschaften und Vorteile • Ideal zum Schneiden verschiedener Materialien, wodurch sie äußerst vielseitig sind • Ergonomische Griffe für mehr Komfort und Kontrolle • Edelstahlklingen, die einen scharfen und präzisen Schnitt ermöglichen • Federkraftmechanismus zur Verringerung der Handbelastung • Leichtes und tragbares Gerät Anwendungen Universalschere sind leistungsstarke Handwerkzeuge, die sich perfekt zum Schneiden verschiedener Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, Karton und mehr eignen. Die drei gängigsten Schneidwerkzeuge sind gerade, links und rechts. Die Richtung bezieht sich nicht auf die Hand, die sie am besten geeignet sind, sondern auf welche Seite das Abfallmaterial sein wird. So können Sie z. B. gerade Schnipsel in gerader Linie durch Metall auf die Länge der Klinge schneiden, während Sie mit der linken Seite gerade oder gebogen schneiden können, wobei das Abfallmaterial nach links und die rechte Seite nach rechts geschnitten wird. Zu den gängigen Anwendungen gehören: • Kfz-Reparatur • Heimwerkerarbeiten • Reparatur der Klimaanlage • Hoch- und Tiefbau • Industrie • Gartenarbeit Für welches Material eignet sich das? Diese Universalscheren können auf einer Vielzahl von Materialien von Metall bis Kunststoff eingesetzt werden und sind somit ein idealer Mehrzweckschneider für eine Vielzahl von Aufgaben. Sind diese für Schnittkurven geeignet? Diese Scheren sind für das Schneiden in einer geraden und präzisen Linie ausgelegt, jedoch kann eine leichte Kurve erzielt werden.
Weitere Informationen:
Schneid-Richtung:
Gerade
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, 1763426, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Blechscheren, RS PRO, J17190RS, Pliers & Cutters, Tin Snips, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.