Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötzubehör Hilfswerkzeug zum Löten für Lötwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lötzubehör Hilfswerkzeug zum Löten für Lötwerkzeuge
RS PRO Lötzubehör Hilfswerkzeug zum Löten für Lötwerkzeuge
Artikel-Nr.:
     108EL-1763428
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1763428
EAN/GTIN:
     5056279141666
Suchbegriffe:
1763428
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Löten
Lötzubehör
Löt-Zubehörtyp = Hilfswerkzeug zum Löten
Zur Verwendung mit = Lötwerkzeuge

RS PRO 3-teiliger Löthilfesatz Der RS PRO 3-teilige Löthilfesatz ist ein leichter und Durable Werkzeugsatz, der sich ideal für Löt- und Entlötaufgaben eignet. Der dreiteilige Satz enthält einen Haken, eine Reibahle, ein Messer, einen Abstreifer, eine Bürste und Gabelspitzen in einem praktischen Satz, mit dem Sie Lötzinn und Drähte sicher und effizient mit Präzision abschaben, reinigen und entfernen können. Der Bausatz eignet sich perfekt für die Verwendung mit einer Reihe von Lötwerkzeugen und ist ein wesentlicher Pluspunkt für Lötaufgaben. Eigenschaften und Vorteile • Leichtes und Durable Design • Ideal für verschiedene Löt- und Entlötaufgaben • Eine Reihe von Werkzeugen, die für bestimmte Aufgaben geeignet sind • Ergonomischer Griff für Komfort und Kontrolle • Robuste Wellen Anwendungen Löthilfsmittelsätze sind ein wichtiger Handwerkzeugsatz bei der Arbeit mit Lötstellen. Dank der Vielseitigkeit des Kits können Sie eine Reihe von Aufgaben ausführen, von Steckverbindern bis hin zum Anschließen von Kabeln. Sie eignen sich aufgrund des schlanken Designs und der Präzisionsspitzen ideal für die Arbeit mit Miniaturteilen und Komponenten wie Mainboards und Mikrochips. Was ist im Satz enthalten? Der RS PRO 3-teilige Löthilfesatz umfasst: • Haken - Teile und Drähte entfernen • Reibahle - Lötzinn glätten • Messer - Leiterplatten-Leiterbahnen (Leiterplatte) schneiden • Schürfkübel - Flussmittelrückstände und unerwünschtes Lot entfernen • Bürste: Reinigen Sie die Anschlüsse und Komponenten vor dem Löten • Gabelspitzen - Griffdrähte zum Umwickeln und Abwickeln Wie lang sind die Werkzeuge insgesamt? Die Werkzeuge haben eine Gesamtlänge von 175 mm. Wozu kann der Bausatz verwendet werden? Der 3-teilige Löthilfsmittel-Bausatz RS PRO kann mit einer Vielzahl von Lötwerkzeugen und Geräten wie Lötkolben, Pinzette, Lötstation und mehr verwendet werden.
Weitere Informationen:
Löt-Zubehörtyp:
Hilfswerkzeug zum Löten
Zur Verwendung mit:
Lötwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.